Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 1XA78 sexkantsmutter, 1/2 20 gänga, 3/4 tum sexkantsbredd, 7/16 tum sexkantshöjd, stål, ej graderad | CQ2AHR

GRAINGER 1XA78 sexkantsmutter, 1/2 20 gänga, 3/4 tum sexkantsbredd, 7/16 tum sexkantshöjd, stål, ej graderad

Finns i lager
Artikel: CQ2AHR Modell: 1XA78

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

638SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsmutter

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8325
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 1XA78 sexkantsmutter, 1/2 20 gänga, 3/4 tum sexkantsbredd, 7/16 tum sexkantshöjd, stål, ej graderad
638SEK /packa