TMI Antistatisk PVC-släta remsdörrar


Filter
Ansökningsmetod: Anti-statisk , Temp. Räckvidd: 0 grader till 150 grader F.
StilModell% ÖverlappningAntal remsorÖppningshöjdÖppningsbreddStrip tjocklekStrip BreddPris (ex moms)
A
999-00548
50127ft.6ft.0.08 "8"6 770 SEK
A
999-00550
5088ft.4ft.0.08 "8"4 972 SEK
A
999-00552
50128ft.6ft.0.08 "8"7 650 SEK
A
999-00545
5067ft.3ft.0.08 "8"3 453 SEK
A
999-00553
50168ft.8ft.0.08 "8"10 200 SEK
A
999-00546
5087ft.4ft.0.08 "8"4 399 SEK
A
999-00547
50107ft.5ft.0.08 "8"5 661 SEK
A
999-00549
5068ft.3ft.0.08 "8"3 863 SEK
A
999-00551
50108ft.5ft.0.08 "8"6 273 SEK
A
999-00554
67128ft.8ft.0.12 "12 "12 776 SEK
A
999-00556
671510ft.10ft.0.12 "12 "18 524 SEK
A
999-00555
671210ft.8ft.0.12 "12 "15 339 SEK
A
999-00558
671812ft.12ft.0.12 "12 "27 312 SEK
A
999-00557
671512ft.10ft.0.12 "12 "22 798 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?