GRAINGER 20973_48_0 110 koppar rektangulär stång, 3 1/2 tum X 4 fot nominell storlek, 0.375 tum tjocklek | CP8YLZ 803WF3

GRAINGER 20973_48_0 110 koppar rektangulär stång, 3 1/2 tum X 4 ft nominell storlek, 0.375 tum tjocklek

Finns i lager
Artikel: CP8YLZ Modell: 20973_48_0Korsreferens: 803WF3

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 005 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRektangulär stång

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.369
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER 7354_12_0 Koppar rektangulär stång, 1 tum X 12 tum storlek, 0.25 tum tjocklek | CP8YDG 803XD1 7354_12_0231SEK
GRAINGER 22665_12_0 Koppar rektangulär stång, 1 tum X 12 tum storlek, 0.5 tum tjocklek | CP8YDH 803WL8 22665_12_0390SEK
GRAINGER 7354_24_0 Koppar rektangulär stång, 1 tum X 24 tum Storlek, 0.25 tum tjocklek | CP8YDJ 803XD2 7354_24_0461SEK
GRAINGER 22665_24_0 Koppar rektangulär stång, 1 tum X 24 tum storlek, 0.5 tum tjocklek | CR3CLX 803WL9 22665_24_0780SEK
GRAINGER 7354_36_0 Koppar rektangulär stång, 1 tum X 36 tum Storlek, 0.25 tum tjocklek | CP8YDK 803XD3 7354_36_0692SEK
GRAINGER 22665_36_0 Koppar rektangulär stång, 1 tum X 36 tum storlek, 0.5 tum tjocklek | CP8YDL 803WM0 22665_36_01 171 kr
GRAINGER 7354_48_0 Koppar rektangulär stång, 1 tum X 4 fot nominell storlek, 0.25 tum tjocklek | CP8YDM 803XD4 7354_48_0923SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 20973_48_0 110 koppar rektangulär stång, 3 1/2 tum X 4 ft nominell storlek, 0.375 tum tjocklek
3 005 kr /enhet