MEMPHIS GLOVE Ninja BNF arbetshandskar, 18 gauge, handflata och fingertoppar belagda


Filter
ANSI / ISEA Slitnivå: 4 , ANSI/ISEA skärnivå: 1 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 1 , Manschett: Kontinuerlig stickning , Mätare: 18 , Längd: 9" , Liner Material: ofodrad , Tumstil: Rakt
StilModellBeläggningstäckningBeläggning FinishBeläggningsmaterialFärgStorlekPris (ex moms)
A
N96970XXL
Palm / fingrarFlatNitrilRöd / svart2XL103 SEK
A
N96970S
Palm / fingertopparskummadSkumnitrilSvart rödS103 SEK
A
N96970L
Palm / fingertopparskummadSkumnitrilSvart rödL103 SEK
A
N96970XS
Palm / fingertopparskummadSkumnitrilSvart rödXS103 SEK
A
N96970M
Palm / fingertopparskummadSkumnitrilSvart rödM103 SEK
A
N96970XL
Palm / fingertopparskummadSkumnitrilSvart rödXL103 SEK

Ninja BNF arbetshandskar, 18 gauge, handflata och fingertoppar belagda

Memphis Ninja BNF arbetshandskar används inom konstruktion, tillverkning, bilindustri och allmänt underhåll för att ge motstånd mot nötning, skärsår och punkteringar samtidigt som flexibiliteten bibehålls. Dessa handskar är idealiska för arbetare för att förbättra deras grepp och taktila känslighet.

Funktioner

  • Memphis Ninja BNF-arbetshandskar uppfyller NFPA 70E Voltage Class 0-standarder, vilket säkerställer skydd för arbetare som utsätts för spänningar upp till 1000VAC.
  • Dessa handskar kan användas vid spänningar upp till 1000VAC och 1500VDC, vilket gör dem lämpliga för elektriska uppgifter.
  • De kommer med en typ II elektriskt isolerande egenskap, som ger motstånd mot ozoninducerad sprickbildning och nedbrytning.
  • Dessa handskar erbjuder en testspänning på 5000VAC och 20000VDC, vilket garanterar deras tillförlitlighet och säkerhet under elektriskt arbete.
  • De är utrustade med en 11-tums handsklängd, vilket ger gott om täckning för händer och handleder, vilket ökar skyddet och säkerheten för bäraren.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?