Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 20TL86 Gråtkabel 1/4 tum x 100 fot fast | AF7AWZ

GRAINGER 20TL86 Gråtsladd 1/4 tum x 100 fot fast

Finns i lager
Artikel: AF7AWZ Modell: 20TL86
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
317SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGråt sladd
FärgNatural
Längd100ft.
FörpackningstypHank
RepkonstruktionFast fläta
Rep Dia.1 / 4 "
RepmaterialBomull
UnderkategoriRep för allmänt ändamål
Draghållfasthet120 kg
Arbetsbelastningsgräns20 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3735
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod5607909000

Produktinformation:

    • Prestanda: Bekvämt grepp
    • ,
    • Repapplikation: allmänt ändamål

Produktvarianter

ProduktModellRep Dia.DraghållfasthetArbetsbelastningsgränsPris
GRAINGER 20TL81 Gråtkabel 5/16 tum x 100 fot fast | AF7AWV 20TL815 / 16 "220 kg40 kg423SEK
GRAINGER 20TL82 Gråtkabel 1/2 tum x 100 fot fast | AF7AWW 20TL821 / 2 "400 lb.80 lb.892SEK
GRAINGER 20TL83 Gråtkabel 7/32 i x 100 fot fast | AF7AWX 20TL837 / 32 "100 lb.20 lb.260SEK
GRAINGER 20TL84 Gråtkabel 3/8 tum x 100 fot fast | AF7AWY 20TL843 / 8 "300 lb.60 kg384SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 20TL86 Gråtsladd 1/4 tum x 100 fot fast
317SEK /enhet