Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 20TM45 Cirkelhjul 3 tum Diameter Polyolefinefin | AF7AYF

GRAINGER 20TM45 svängbart styrhjul 3 tums diameter polyolefinefin

Finns i lager
Artikel: AF7AYF Modell: 20TM45
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
136SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridbar spindelhjul
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
Hjulmaterialpolyolefin
HjulformStandard
KärnfärgSvart
Kärnmaterialpolyolefin
RamfinishElförzinkad
Ladda betyg250 lb.
Antal hjul1
Totala höjden3 15 / 16 "
RacewayDubbel boll
Stam Dia.1/2 "-13
Stamlängd1.5 "
StammtypGängad
Tråd storlek1 / 2-13
HjullagerEnkel
HjulfärgSvart
Hjuldiameter3"
Hjulmaterialpolyolefin
Hjulbredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5985
Fartygets höjd (cm)14.02
Fartygets längd (cm)10.26
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8716903000

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenBroms typCaster Load Rating RangeRacewayErsättningshjulStam Dia.StamlängdStammtypPris
GRAINGER 2HR-8A-LP-ZN-HD-PP-B Svänghjul 2 tum 200 Lb polypropen | AF6HEL 19MP15 2HR-8A-LP-ZN-HD-PP-B2.75 "Tumskruv0 till 299 pundEnkel boll-1 / 2 "1.5 "Gängad242SEK
GRAINGER 20TM25 Vridbar spindelhjul 4 tum diameter polyuretan | AF7AQC 20TM255"-0 till 299 pundDubbel boll26Y3561/2 "-132.5 "Gängad467SEK
GRAINGER 20TM26 Svänghjul 4 tums diameter 275 Lb polyuretan | AF7AQD 20TM34 20TM265"Över-hjul-rem0 till 299 pundDubbel boll26Y3561/2 "-132.5 "Gängad506SEK
GRAINGER 20TM27 Vridbar spindelhjul 5 tum diameter 350 Lb. | AF7AQE 20TM276"-300 till 999 pundDubbel boll26Y3701/2 "-131.5 "Gängad414SEK
GRAINGER 20TM28 Vridbar spindelhjul 5 tums diameter polyuretan | AF7AQF 20TM286"-300 till 999 pundDubbel boll26Y3701/2 "-132.5 "Gängad503SEK
GRAINGER 20TM29 Vridbart hjul Hjul 5 tum Diameter 300 Lb Polyuretan | AF7AQG 20TM296"Över-hjul-rem300 till 999 pundDubbel boll26Y3701/2 "-132.5 "Gängad562SEK
GRAINGER 20TM12 Vridbar spindelhjul 2 tum diameter 75 Lb gummi | AF7AXA 20TM122.5 "-0 till 299 pundDubbel boll-3/8 "-241.125 "Gängad102SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 20TM45 svängbart styrhjul 3 tums diameter polyolefinefin
136SEK /enhet