MILLER ELECTRIC Auto Darkening svetshjälmar


Miller Electric automatiska svetshjälmar med automatisk mörkläggning ökar produktiviteten genom att eliminera behovet av att upprepade gånger lyfta hjälmens visir, vilket gör att svetsare kan behålla fokus och precision. Dessutom minskar dessa Miller automatiskt mörkande svetshjälmar risken för ögonskador, brännskador och långtidssyn ...skador förknippade med traditionella svetshjälmar, vilket säkerställer säkerhet och välbefinnande för arbetare i högintensiva svetsmiljöer.Läs mer

Filter
Batterityp: Litium , Material: Nylon , Typ: Auto-mörkare
StilModellBatteritidFärgGrafikenArtikelKraftkällaPris (ex moms)
A
289715
---Svetshjälm-10 481 SEK
B
289756
---Automatisk mörkare svetshjälm-9 301 SEK
C
289755
---Automatisk mörkare svetshjälm-7 965 SEK
D
289759
---Automatisk mörkare svetshjälm-9 301 SEK
E
289714
---Svetshjälm-9 735 SEK
F
289720
---Svetshjälm-10 264 SEK
G
288420
2000 timmarGrafikenStars and StripesSvetshjälmBatteri-
RFQ
H
271332
2000 timmarGrafikenDepartedSvetshjälmBatteri-
RFQ
I
264852
3000 timmarBlåStjärnor och ränder IIAutomatisk mörkare svetshjälmBatteri med solassistent-
RFQ
J
256159
3000 timmarSvartIngenAutomatisk mörkare svetshjälmBatteri med solassistent-
RFQ
K
257213
3000 timmarSvartIngenAutomatisk mörkare svetshjälmBatteri med solassistent-
RFQ
L
257214
3000 timmarSvartSkullAutomatisk mörkare svetshjälmBatteri med solassistent-
RFQ
M
263038
OändligSvart-SvetshjälmSolenergi2 684 SEK

Auto Darkening svetshjälmar

Miller Electric svetshjälmar för automatisk mörkning är utformade med två bågsensorer och en automatisk på / av-strömkontrollanläggning; perfekt för användning på byggarbetsplatser eller stålverk. De är utrustade med en känslighetsknapp som fungerar tillsammans med en fördröjningskontrolllins som underlättar justering från mörkt till ljusläge i långsam / snabb rörelse. Välj från ett brett utbud av dessa svetshjälmar som finns tillgängliga under 2 timmar, 2000 timmar och oändliga alternativ för batterilivslängd Raptor Supplies.

Funktioner

  • Miller Electrics svetshjälmar för automatisk mörkläggning har ett anpassningsbart nyansval, vilket gör att svetsare kan justera linsens mörker enligt den specifika svetsprocessen och miljöförhållandena, vilket säkerställer optimal synlighet och skydd.
  • De kommer med en responsiv fördröjningsfunktion, som styr hur länge linsen förblir mörk efter svetsstopp, vilket förbättrar komforten och precisionen under svetsuppgifter.
  • Dessa Miller automatiskt mörkare svetshjälmar erbjuder ett integrerat slipläge, vilket gör att svetsare kan växla till ett ljust tillstånd när de slipar eller förbereder material utan att ta bort hjälmen, vilket effektiviserar arbetsflödet.
  • De är utrustade med en stor visningsyta och ClearLigh-linsteknik för högupplöst optik, vilket ger svetsare en klar och fri sikt över svetsområdet, vilket minskar ansträngning i ögonen och trötthet.
  • Dessa svetshjälmar har två oberoende ljusbågssensorer för att ge pålitlig bågdetektering, vilket säkerställer att linsen mörknar snabbt och konsekvent när en båge träffas, vilket minimerar risken för ögonskador.

Vanliga frågor

Vilka är de tre digitala lägena för denna svetshjälm?

Cut (nyans 5 - 8), svetsning (nyans 8 - 13) och slipning (nyans 3) är tre digitala lägen för denna hjälm.

Hur förbättrar den automatiska PÅ/AV-funktionen användbarheten av dessa svetshjälmar?

Auto ON / OFF-funktionen aktiverar automatiskt objektivet när en ljusbåge detekteras, vilket eliminerar behovet av manuella justeringar. Det ökar bekvämligheten och säkerheten genom att se till att hjälmen alltid är redo när svetsningen börjar.

Varför är variabel nyans viktigt och hur fungerar det?

Variabel nyans gör att svetsare kan anpassa linsskärmen för att matcha deras specifika behov för olika svetsprocesser och miljöer. Denna funktion säkerställer att de har rätt nivå av skydd och synlighet hela tiden.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?