GRAINGER 20UR03 Bröst, 48 x 30 x 35 tum, 17 cu.ft., brun, stål | AF7CHF 4830-D

GRAINGER 20UR03 Bröst, 48 x 30 x 35 tum, 17 cu.ft., brun, stål

Finns i lager
Artikel: AF7CHF Modell: 20UR03Korsreferens: 4830-D

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 025 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsplats bröst
Stängd längd34.25 "
FärgTan
Djup30 "
Mätare16 ga. Kropp, 7 ga. Skidor
Hantera typErgonomisk
Höjd35 "
Lock typAnti-Slam
MaterialStål
Antal dörrar2
Antal lådor1
Antal handtag2
Antal hyllor1
Antal medar4
Öppen höjd61.25 "
Hänglåsfäste Max. Dia.3 / 8 "
Lagringskapacitet20.5 cu. ft.
Stilkistor
Bredd48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 126
Fartygets höjd (cm)88.9
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod9403200030

Produktinformation:

Denna låda är lämplig för förvaring av elektrisk, konstruktions-, mekanisk och fordonsutrustning, verktyg och wearables på byggarbetsplatser, fordonsanläggningar och metallbearbetningsanläggningar.

Funktioner:

  • Denna byrå har en låda med oberoende låsning för snabb åtkomst till verktyg och utrustning på plats.
  • Den har en upphöjd botten för att tillåta användaren att hitta nödvändiga verktyg omedelbart och en anti-slam lockmekanism (gasfjäderstödd lock) för att kontrollera lockets stängningshastighet för användarens säkerhet.
  • Den har ett staplat och svetsat pianogångjärn i full längd för fullständigt skydd mot inbrottsförsök.
  • Denna kista har ett dubbellåssystem, vilket möjliggör oberoende låsning för både bröstet och bålen.
  • Den har 16 gauge stålkonstruktion för hög strukturell integritet och pulverlackerad finish för skydd mot mycket nötande miljöer.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur flyttar man denna arbetsplatskista?

S. Denna förvaringslåda har försänkta handtag, så att arbetarna kan lyfta och transportera den på plats.

F. Vad är syftet med en skräpbricka?

S. Denna oberoende förvaringsbricka kan användas för att lagra verktyg och utrustning som ofta används av arbetarna på plats. Det ger snabb åtkomst till de lagrade föremålen.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 20UR03 Bröst, 48 x 30 x 35 tum, 17 cu.ft., brun, stål
19 025 kr /enhet