BALDOR MOTOR EMVM13226D-PP IEC-motor, 1000 rpm, 50 Hz, 2.2 kW, 132 ramar

Finns i lager
Artikel: AJ6VCN Modell: EMVM13226D-PP

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 268 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC Frame AC-motor
Omgivning (C)40 deg C
Förstärkare @ volt5.10 A @ 400 V 5.30 A @ 380 V 8.90 A @ 230 V
TullbetygS1
Ram132
Frekvens50.00 Hz
FulllastförstärkareDen 5.1
isolering klassF
IP-värdeIP55
Fart975 rpm 978 rpm
HastighetstypEnkel hastighet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 80.55
Fartygets höjd (cm)39.37
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)80.01
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Utgång @ Frekvens: 2.20 KW @ 50 Hz
    • Synkron hastighet @ Frekvens: 1000 RPM @ 50 Hz
    • Spänning @ Frekvens: 230 V @ 50 Hz 380 V @ 50 Hz 400 V @ 50 Hz

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare @ voltRamFulllastförstärkareFartPris
BALDOR MOTOR EMM20186-APN IEC-motor, 1000 RPM, 50 Hz, 18.5kW, 200 Ram | AJ6UZL EMM20186-APN21.60 A @ 690 V 37.30 A @ 400 V 37.40 A @ 415 V20021.6 den990 rpm 991 rpm50 264 kr
BALDOR MOTOR EMM20226-APN IEC-motor, 1000 RPM, 50 Hz, 22kW, 200 Ram | AJ6UZM EMM20226-APN24.90 A @ 690 V 25.20 A @ 660 V 37.70 A @ 460 V20024.9 den1191 varv / min 988 varv / min 990 varv / min59 203 kr
BALDOR MOTOR MM09114-APN IEC Rammotor, 1800 RPM, 60 Hz, 1.1kW, 90 Ram | AJ6XLM MM09114-APN2.10 A @ 460 V 2.40 A @ 400 V 4.17 A @ 230 V90Den 2.11435 rpm 1740 rpm4 083 kr
BALDOR MOTOR MM09152-APN IEC Rammotor, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, 1.5kW, 90 Ram | AJ6XLT MM09152-APN2.60 A @ 460 V 2.90 A @ 400 V 5.04 A @ 230 V90Den 2.62900 rpm 3510 rpm3 924 kr
BALDOR MOTOR MM11042-APN IEC Rammotor, 3600 RPM, 60 Hz, 5.3 hk, 4kW, 112 Ram | AJ6XMQ MM11042-APN13.10 A @ 230 V 6.20 A @ 460 V 7.60 A @ 400 V112Den 6.22885 rpm 3490 rpm7 483 kr
BALDOR MOTOR MM13554-APN IEC Rammotor, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 5.5kw, 132 Ram | AJ6XNA MM13554-APN10.90 A @ 400 V 6.30 A @ 690 V 9.50 A @ 460 V1326.3 den1465 rpm 1769 rpm10 033 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EMVM13226D-PP IEC-motor, 1000 rpm, 50 Hz, 2.2 kW, 132 ramar
11 268 kr /enhet