Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 25S-WA Rep 50 Feet White 20lb. Polyester | AH9VVD 45AV18

GRAINGER 25S-WA rep 50 fot vit 20lb. Polyester

Finns i lager
Artikel: AH9VVD Modell: 25S-WAKorsreferens: 45AV18
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
104SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRiggande rep
FärgWhite
Längd50ft.
FörpackningstypHank
RepkonstruktionFläta
Rep Dia.3 / 16 "
Repmaterialpolyester
UnderkategoriAlla ändamål
Draghållfasthet280 kg
Arbetsbelastningsgräns28 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)24.77
Fartygets bredd (cm)3.81
URSPRUNGSLANDCH

Produktinformation:

    • Reptyp: Statisk

Produktvarianter

ProduktModellDraghållfasthetFärgArtikelArbetsbelastningsgränsLängdFörpackningstypRep Dia.RepmaterialPris
GRAINGER 20TL64 rep 5/8 tum x 150 fot vriden | AF7AWB 20TL648100 lb.Blå / röd / vit spårareRigging Line Rep1620 lb.150ft.Hank5 / 8 "polyester2 588 kr
GRAINGER 20TL67 Rep 3/16 i x 500 fot fast flätad | AF7AWE 20TL67800 kgWhiteRep160 kg500ft.Spole3 / 16 "polyester1 055 kr
GRAINGER P02600-01 Rep 600 fot vit 200lb. Polyester | AH9VTW 45AU84 P02600-012000 lb.WhiteRiggande rep200 kg600ft.Spole1 / 8 "polyester1 169 kr
GRAINGER 460160-WHT-00600-05407 Rep 600 fot Vit 700 lb Polyester | AH9VUT 45AV06 460160-WHT-00600-054077059 lb.WhiteRiggande rep700 lb.600ft.Spole1 / 2 "polyester4 721 kr
GRAINGER 10S-WA rep 100 fot vit 20lb. Polyester | AH9VUY 45AV11 10S-WA260 lb.WhiteRiggande rep26 kg100ft.väska7 / 32 "polyester135SEK
GRAINGER 267SD1-WA rep 50 fot svart / blå / rund / orange 20 lb polyolefin | AH9VVK 45AV24 267SD1-WA100 lb.Svart / blå / orange / rödKnytning och buntning av rep10 kg50ft.Hank1 / 8 "polyolefin47SEK
GRAINGER CTF066-01 Rep 600 fot vit 3/8 tum diameter bomull | AH9VVN 45AV28 CTF066-01300 lb.WhiteKnytning och buntning av rep30 lb.600ft.Spole3 / 8 "Bomull4 424 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 25S-WA rep 50 fot vit 20lb. Polyester
104SEK /enhet