Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 2AA87 Fully Threaded Stud, 7/8 9 Thread Size, Steel, Grade B7, Black Oxide | CP9RNN

GRAINGER 2AA87 helgängad pinne, 7/8 9 gängstorlek, stål, kvalitet B7, svartoxid

Finns i lager
Artikel: CP9RNN Modell: 2AA87

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

376SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFullt gängad tapp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.395
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 2AA87 helgängad pinne, 7/8 9 gängstorlek, stål, kvalitet B7, svartoxid
376SEK /packa