Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 36569G Kompressionsfjäder HCS 3 tums längd PK5 | AH8DNQ 38HY78

GRAINGER 36569G Kompressionsfjäder HCS 3 tums längd PK5

Finns i lager
Artikel: AH8DNQ Modell: 36569GKorsreferens: 38HY78
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
101SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckfjäder
FärgSilver
Komprimerad längd1.116 "
Böjning @ belastning1.5 "
Slut typStängd & mark
FinishZink-pläterad
För hålstorlek3 / 4 "
Belastning (kg)42.60
Belastning @ fast (lbs.)54.50
MaterialMusiktråd med hög kolstål
Utanför Dia.23 / 32 "
Total längd3"
Vårfrekvens28.4 pund / tum
TypPrecision
Tråddia.0.085 "
TrådtypRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)4.83
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 36569G Kompressionsfjäder HCS 3 tums längd PK5
101SEK /packa