Denna pianobox är designad för enkel förvaring och organisering av verktyg, tillbehör och annan utrustning. Den har 4-vägs medar med 7-gauge konstruktion för att tillåta åtkomst till enheten från vilken sida som helst.
Funktioner:
- Den levereras med hyllor i full bredd för förvaring och organisering av verktyg och andra tillbehör, vilket ger åtkomst med ett ögonkast.
- Denna pianobox har ett låssystem med en 3-punktsspärr för att skydda det lagrade innehållet mot stöld.
- Den levereras med en oberoende låslåda som ger tillgång till högt efterfrågade verktyg snabbt.
- Denna pianobox har ett upphöjt boxgolv, vilket minskar den fysiska belastningen för att enkelt ta ut verktyg från botten av bröstet.
- Den är inbyggd med fjäderskydd för att undvika skador på gasfjädrar när laster flyttas från verktygslådan.
- Den har ett lock för gasfjädrar för enkel användning och förstansade medar ger enkel installation av valfria hjul för smidig rörlighet.
- Denna pianobox kommer med infällda sidohandtag för att göra transporten enkel och skydda mot skador.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är syftet med oberoende lås?
S. De låser byrå och lådor separat för att erbjuda maximal säkerhet för lagrade föremål.
F. Vilket material används för konstruktionen av denna verktygslåda?
S. Denna verktygslåda är gjord av kraftigt 16 gauge stålmaterial med helbågsvetsade sömmar. Den är ytterligare pulverlackerad för hållbarhet och korrosionsbeständighet.
F. Vad är syftet med en genomföring?
A. Genomföringen möjliggör ren förvaring och åtkomst till sladdar.
F. Vad är en snabbåtkomstlåda?
S. En låda med snabb åtkomst är en oberoende låslåda som ger snabb åtkomst till högt efterfrågade verktyg inom några minuter. Låsmekanismerna i dessa lådor gör att de kan låsas lika eller oberoende av varandra.