GRAINGER 3SLT-2448-2K-95 Utility Cart 2000 Lb Stål 54 Inch | AG7ATR 49Y201

GRAINGER 3SLT-2448-2K-95 Utility Cart 2000 Lb Stål 54 Inch

Finns i lager
Artikel: AG7ATR Modell: 3SLT-2448-2K-95Korsref: 49Y201

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 533 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtility varukorgen
Kapacitet per hylla2000 lb.
Caster Dia.6"
HjulmaterialFenol
Caster Typ(2) Styv, (2) Vrid med bromsar
Hjulbredd2"
FärgGrå
Avstånd mellan hyllor9.75 "
FinishPulverlackat
Mätare14
HandleTubular
Handtag ingårJa
Läpphöjd1-1 / 2 "topp och botten
Lastkapacitet2000 lb.
MaterialStål
Antal hyllor1
Totala höjden41.25 "
Total längd54 "
Total bredd24.25 "
Hylllängd48 "
HyllstilFlush
Hyllbredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.4
Fartygets höjd (cm)119.38
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod9403200030

Produktvarianter

ProduktModellLäpphöjdKapacitet per hyllaCaster Dia.LastkapacitetAntal hyllorTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
GRAINGER RSC-2436-2-2.4K-ALU-FL-95 Verktygsvagn 2400 Lb stål 42 tum | AG7ARA 49Y160 RSC-2436-2-2.4K-ALU-FL-951-1 / 2 "topp och botten1200 lb.6"2400 lb.239.25 "42 "24.5 "8 095 kr
GRAINGER RSC-3060-2-2.4K-ALU-FL-95 Verktygsvagn 2400 Lb stål 66 tum | AG7ARD 49Y163 RSC-3060-2-2.4K-ALU-FL-951-1 / 2 "topp och botten1200 lb.6"2400 lb.239.25 "66 "30.5 "12 113 kr
GRAINGER EAS-1836-95 Verktygsvagn 1200 Lb stål 41-3 / 4 tum | AG7ARF 49Y165 EAS-1836-951-1 / 2 "topp och botten600 lb.5"1200 Ibs236 "41.75 "18 "5 919 kr
GRAINGER RSCE-2448-2-3.6K-95 Verktygsvagn 3600 Lb stål 54 tum | AG7ATH 49Y190 RSCE-2448-2-3.6K-951-1 / 2 "topp och botten1300 lb.6"3600 lb.243.75 "54 "24.25 "9 970 kr
GRAINGER RSCE-3048-2-3.6K-95 Verktygsvagn 3600 Lb stål 54 tum | AG7ATJ 49Y191 RSCE-3048-2-3.6K-951-1 / 2 "topp och botten1300 lb.6"3600 lb.243.75 "54 "30.25 "10 300 kr
GRAINGER RSCE-3060-2-3.6K-95 Hjälpvagn 3600 Lb stål 66 tum | AG7ATK 49Y192 RSCE-3060-2-3.6K-951-1 / 2 "topp och botten1300 lb.6"3600 lb.243.75 "66 "30.25 "11 714 kr
GRAINGER RSCE-2448-2-3.6K-TLD-95 Verktygsvagn 3600 Lb stål 54 tum | AG7ATM 49Y194 RSCE-2448-2-3.6K-TLD-951-1 / 2 "topp och botten1300 lb.6"3600 lb.243.75 "54 "24.25 "10 226 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 3SLT-2448-2K-95 Utility Cart 2000 Lb Stål 54 Inch
11 533 kr /enhet