Push-Pullers

Filter

WESTWARD -

Remskiva avdragare

StilModellKapacitetSkruvstorlekPris (ex moms)
A29FX505 ton.5/8"-18 x 5-11/16"674 SEK
B29FX527 ton.3/4"-16 x 11-3/4"1 277 SEK
GEARWRENCH -

Avdragare set

StilModellKapacitetSkruvstorlekPris (ex moms)
A36272 till 5 ton.2-5 / 8 till 4 "4-1 / 2 tum och 8-1 / 4 tum4 752 SEK
B3628D5 ton.4 till 6-3 / 4 "8.25 "4 797 SEK
PROTO -

Avdragare set

StilModellKapacitetKäkspridningSkruvstorlekPris (ex moms)
AJ4212SJB6 ton.6"9/16 X 6 1/43 920 SEK
BJ4232SJ10 ton.10 "3/4 X 10 1/44 867 SEK
WESTWARD -

Skjut avdragaren

StilModellKapacitetArtikelSkruvstorlekPris (ex moms)
A29FX4310 ton.Skjut avdragaren8.25 "3/4 "-16 x 12"2 405 SEK
B29FX5310 ton.Push Puller Set8.25 "3/4 "-16 x 12", 3/4 "-16 x 11-3 / 4", 5/8 "-18 x 5-11 / 16"3 818 SEK
C29FX4517-1/2 ton.Skjut avdragaren11.25 "1"-14, 13-1/4"4 391 SEK
D29FX4430 ton.Skjut avdragaren10 "1-1/2"-12 x 17-1/4"8 279 SEK
WESTWARD -

Flänsdragare

StilModellBultcirkel Dia.SkruvstorlekPris (ex moms)
A29FX481-1/2 to 4-5/8"Det finns.5/8"-18 x 5-1/2"1 447 SEK
B29FX491-1/2 to 4-5/8"2"5/8 "-10657 SEK
C29FX471-1 / 2 till 4-5 / 8, 1 till 2-5 / 8 "Det finns.5/8 "-10925 SEK
WESTWARD -

Servostyrningskivavdragare

ModellArtikelPris (ex moms)
1MZR8AB2NUF149 SEK
WESTWARD -

Rattdragare

ModellArtikelPris (ex moms)
1MZR1AB2NUA324 SEK
GEARWRENCH -

Bakaxelns lageravdragarsats

ModellArtikelPris (ex moms)
41710AC2CBW1 198 SEK
GEARWRENCH -

Rattavdragarsats

ModellArtikelPris (ex moms)
41620DAF9HHR1 567 SEK
PROTO -

Skjut / avdragare

ModellArtikelPris (ex moms)
J4239SBAB3ABJ343 SEK
OTC TOOLS -

Harmonic Balancer Puller

ModellArtikelPris (ex moms)
6667AE4GTN2 088 SEK
GEARWRENCH -

Master Bolt Grip Kit

ModellArtikelPris (ex moms)
41600AF9HHQ1 564 SEK
OTC TOOLS -

Bromstrumma / rotoravdragare

ModellArtikelPris (ex moms)
6980AC8AEW3 636 SEK
PROTO -

Push / puller Medium Ben

ModellArtikelPris (ex moms)
J4240LAB3ABK504 SEK
GEARWRENCH -

Servostyrning Pump Remskiva Kit

ModellArtikelPris (ex moms)
41560DCJ3AWP1 258 SEK
Se detaljer

Push-Pullers

Skjutdragare är unika verktyg som används för att säkert ta bort eller montera lager och hylsor med inre eller yttre kanter. Raptor Supplies erbjuder en rad skjutdragare från märken som Växelnyckel, OTC, Westward och proto. Skjut avdragarna från Mot väster är konstruerade för att hålla fast mål för växellådsapplikationer. Deras förmåga att övergå från 2-käkar och 3-käkar (och vice versa) i kombination med vändbara käftar gör dem idealiska för hantering av olika dragjobb. OTC push pullers används för att hantera stora komponenter som rotorer, bromstrummor, drivhjul, kugghjul, svänghjul och remskivor. Dessa skjutdragare kan enkelt ställas in av en person och används för kraftiga dragåtgärder även i områden med begränsad rörelse. De kan spridas till 12-3/4 och 5 tum räckvidd med förmågan att leverera 7 ton kraft. Välj mellan en rad push -pullers Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?