Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 400K74 5 Inch Light-Medium Duty Rigid Plate Caster, 450 Lbs. Load Rating | CD2HWL

GRAINGER 400K74 5-tums lätt-medelstarka styv tallrikhjul, 450 pund. Ladda betyg

Finns i lager
Artikel: CD2HWL Modell: 400K74
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
230SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåthjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating RangeLätt-Medium Duty
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypStel
Hjulmaterialpolyuretan
HjulformStandard
KärnfärgSvart
KärnmaterialFenol
durometer85 Shore D
Utökad leadNej
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterB
Insida bulthålsavstånd3 "x 3"
Ladda betyg450 lb.
LåstypInget lås ingår
Max. Temp.250 grader F
Min. Temp. Betyg-40 grader F
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Icke-märkningNej
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd2-5/8" x 3-5/8"
Totala höjden6.187 "
Plate Storlek3-5/8" x 4-1/2"
Ersättningshjul33H625
HjullagerRoller
HjulfärgSvart
Hjuldiameter5"
Hjulbredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2195

Produktvarianter

ProduktModellHjulmaterialBearing TypeBroms typHjulformFärgKärnfärgKärnmaterialdurometerförp. Antal.Pris
GRAINGER CDP-G-23 Kingpinless Svängplatta Hjul Polyuretan 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23polyuretan--Standard-GråGjutjärn87 Shore A13 537 kr
GRAINGER CDP-G-24 Hjul med styv platta polyuretan 2300 lb. | AH6VRT 36HW72 CDP-G-24polyuretan--Standard-GråGjutjärn87 Shore A13 807 kr
GRAINGER CDP-G-31 Svängplatta Hjul polyuretan 1200 lb. | AH6VRY 36HW77 CDP-G-31polyuretan--Standard-SilverAluminium87 Shore A12 925 kr
GRAINGER CDP-G-32 Hjul med styv platta polyuretan 1200 lb. | AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32polyuretan--Standard-SilverAluminium87 Shore A12 104 kr
GRAINGER S-526-D-BS-SS Platthjul vridbar poly 6 tum 900 lb. | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpolyuretan--Standard-GråGjutjärn90 Shore A12 202 kr
GRAINGER CDP-G-33 Kingpinless Swivel Plate Hjul polyuretan 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33polyuretan-PedalStandard-SilverAluminium87 Shore A12 735 kr
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 tums kraftigt styv plåthjul, 3000 pund. Ladda Betyg | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18polyuretan-SidotumskruvStandard-SilverGjutjärn92 Shore A16 004 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 400K74 5-tums lätt-medelstarka styv tallrikhjul, 450 pund. Ladda betyg
230SEK /enhet