GRAINGER 410Y52 Mobile Digital Plan Station, 20 x 20 x 12 Inch Size, Tan, Steel | CM9GAD 118-01

GRAINGER 410Y52 Mobile Digital Plan Station, 20 x 20 x 12 tum, storlek, brun, stål

Artikel: CM9GAD Modell: 410Y52Korsreferens: 118-01
112 377 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsplatsens fältkontor
Stängd längd75 "
FärgTan
Djup30 "
Typ av elektrisk åtkomstPower Crew
Mätare16 ga. Kropp, 14 ga. Våning, 7 ga. Skidor
Höjd75 "
MaterialStål
Antal handtag2
Antal medar4
StilFältstationer
Bredd55 "

Produktinformation:

Denna mobila digitala planstation är en professionell jobblåda som är idealisk för användare som behöver dataanslutning på arbetsplatsen.

Funktioner:

  • This mobile digital plan station has 16-gauge-thick steel construction and a 14-gauge-thick steel floor for structural rigidity.
  • Detta industriskåp rymmer en laserskrivare med AirPrint, en 40-tums TV-monitor, 4 GFCI-uttag för ström, en 2-ports USB-switch, en 4-ports USB-hubb och UPS backup strömförsörjning för att leverera elektricitet i upp till trettio minuter under ett strömavbrott.
  • It has a steel storage box that is customisable for users to set up a TurnKey hub for digital systems.
  • After installing 6-inch wheel casters, the job box measures 77 inches high x 61 inches wide x 30 inches deep.
  • Denna enhet levereras med en genomföring försedd med hylsor för att förse vagnens inre ström utan att skada kabeln samt säkerställa väderbeständig åtkomst till nätsladden.
  • Den har pulverlackerad finish för att motstå korrosion och väger upp till 742 lb när den är fulladdad med elektronik.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 410Y52 Mobile Digital Plan Station, 20 x 20 x 12 tum, storlek, brun, stål
112 377 kr /enhet