FASCO Inducerade dragugnsfläktar


Fasco-inducerade dragugnsfläktar används i värmesystem för att förbättra förbränningseffektiviteten genom att underlätta avlägsnandet av förbränningsgaser. Placerade efter värmeväxlaren skapar de ett undertryck, vilket säkerställer korrekt avluftning av rökgaser, ökad säkerhet, energieffektivitet och...nd total ugnsprestanda.Läs mer

Filter
Anmärkningar: Produkten används endast som direkt OEM-ersättning. All annan användning utgör en felaktig applikation, vilket upphäver garantin och kan skapa osäkra villkor , Typ: Byte
StilModellSpänningAmpsDjupWattBreddPassar märkeFör användning med Mfr. ModellnummerHöjdPris (ex moms)
A
A086
1151.36-3 / 8 "1189"Rheem7030207.875 "5 627 SEK
B
A157
1151.35-3 / 4 "719"Bra manB18590058.875 "3 677 SEK
C
A079
1151.15-7 / 8 "908.625 "Goodman, TraneB1859000, 7021-6804, B1W24, WG94X1677.5 "3 878 SEK
D
A129
1151.957"1558.38 "Amana11009001, 117521-007.5 "6 981 SEK
E
A131
1151.15-7 / 8 "838.75 "Nordyne62128507.75 "4 741 SEK
F
A130
1150.75-5 / 8 "739"TraneD330757P039.5 "7 412 SEK
G
A134
1151.56-3 / 4 "12410.62 "ICP1708-6078.5 "4 272 SEK
H
A140
1151.46-3 / 8 "1079"Bra manB28330019.875 "4 877 SEK
I
A143
1150.9506"918.625 "TraneD330673P017.5 "4 021 SEK
J
A146
1151.0 / .356"738.625 "Trane21D340096P047.5 "7 561 SEK
K
A142
1150.76-3 / 8 "859.125 "Rheem70-22165-817.75 "9 146 SEK
L
A064
1150.6505-7 / 8 "678.625 "Heil Quaker610172, 7021-5043, 7021-71027.5 "3 615 SEK
M
A088
1151.36-1 / 2 "939"Evcon / York2940-3917.875 "5 976 SEK
N
A090
1151.15-7 / 8 "908.625 "Rheem70-21496-017.5 "4 614 SEK
O
A150
208/2300.5006"818.75 "TraneC661452P017.75 "4 655 SEK

Arbetsmekanism

  • Ugnen initierar uppvärmningsprocessen genom att antända bränsle, vilket genererar en värmekälla.
  • Därefter värmer värmeväxlaren effektivt upp den cirkulerande luften.
  • När Fasco-fläkten träder i funktion etablerar den ett undertryck.
  • Detta undertryck underlättar avlägsnandet av förbränningsgaser som induceras av förbränningsprocessen.
  • För att garantera säkerheten ventileras dessa utdrivna gaser effektivt ut.
  • Hela denna mekanism bidrar tillsammans till förbättrad förbränningseffektivitet, vilket i slutändan levererar optimal uppvärmningsprestanda.

Funktioner

  • De har en framåtböjd design av hjultyp för effektiv luftrörelse.
  • Dessa fläktar använder polypropenhjul för hållbarhet och korrosionsbeständighet.
  • De är utrustade med en skuggad polmotor för tillförlitlig prestanda.
  • Dessa fläktar har en elektrisk anslutning med ledningar för bekväm installation och anslutning.

Vanliga frågor

Vilka säkerhetsåtgärder ska jag vidta när jag använder dessa ugnsfläktar?

  • Stäng alltid av strömmen före underhåll.
  • Låt fläkten svalna innan den vidrörs.
  • Använd lämplig skyddsutrustning (handskar, glasögon).
  • Följ tillverkarens säkerhetsinstruktioner.
  • Sök professionell hjälp för komplexa frågor.
  • Säkerställ ordentlig ventilation under underhåll.
  • Inspektera regelbundet för slitage eller skador.

Hur rengör och underhåller jag Fasco-inducerade dragugnsfläktar?

  • Koppla bort strömmen till ugnen.
  • Ta bort åtkomstpanelen för att nå fläkten.
  • Rengör försiktigt damm och skräp från fläktbladen.
  • Kontrollera och spänn vid behov remmarna.
  • Se till att ugnsfiltret är rent, byt ut det om det behövs.
  • Schemalägg periodiska professionella inspektioner för optimal prestanda.

Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en dragugnsfläkt?

  • Säkerställ kompatibilitet med din ugnsmodell.
  • Välj en storlek och kapacitet som matchar din ugn.
  • Välj hög energieffektivitet för att minska kostnaderna.
  • Tänk på ljudnivån för ett tystare system.
  • Prioritera hållbarhet med kvalitetsmaterial.
  • Välj enkel installation och passform för din ugnskonfiguration.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?