GRAINGER 42X30 SMÅ FORMATPALL Pall 41-13 / 16 tum Längd x 29-13 / 16 tum Höjd Svart | AH8GNV 38TA09

GRAINGER 42X30 LITEN FORMAT PALL Pall 41-13/16 tum Längd x 29-13/16 tum Höjd Svart

Finns i lager
Artikel: AH8GNV Modell: 42X30 SMÅFORMAT PALLKorsreferens: 38TA09

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

997SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastpall
FärgSvart
Dynamisk lastkapacitet2800 lb.
Höjd6.375 "
Längd41.75 "
MaterialPolyeten med hög täthet
Pallingång4-Way
PalltypInbäddat
Statisk lastkapacitet10,000 lb.
Bredd29.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)106.68
Fartygets bredd (cm)76.2
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Pallklass: Block

Produktvarianter

ProduktModellFärgDynamisk lastkapacitetHöjdLängdMaterialStatisk lastkapacitetBreddPris
GRAINGER 24X24 MODUL POP PALLET Pall 24 tum längd x 24 tum höjd Svart | AH8GNW 38TA10 24X24 MODUL POP PALLETSvart1000 lb.5.5 "24 "Återvunnen högdensitetspolyeten8000 lb.24 "503SEK
GRAINGER 24X48 MODUL POP PALLET Pall 48 tum längd x 24 tum höjd Svart | AH8GNX 38TA11 24X48 MODUL POP PALLETSvart2000 lb.5.5 "48 "Återvunnen högdensitetspolyeten15,000 lb.24 "981SEK
GRAINGER 48X48 MODUL POP PALLET Pall 48 tum längd x 48 tum höjd Svart | AH8GNY 38TA12 48X48 MODUL POP PALLETSvart4000 lb.5.5 "48 "Återvunnen högdensitetspolyeten20,000 lb.48 "1 763 kr
GRAINGER 45X48-BR MI CISF LP BLK Pall Nestable Plastic 45-45 / 64 tum bredd | AH8UBZ 38ZF49 45X48-BR MI CISF LP BLKSvart4000 lb.6.625 "48.75 "Polyeten med hög täthet30,000 lb.45.75 "2 609 kr
GRAINGER 40X48 MD PE RACKO SVART Rackbar pall, 4-vägs, hög densitet, polyeten, 48 x 40 x 6-1 / 4 tum Storlek | CD2WVD 418C83 40X48 MD PE RACKO SVARTSvart5000 lb.6.25 "48 "Polyeten med hög täthet30,000 lb.40 "2 717 kr
GRAINGER 40X48 MD PE RACKO LPD SVART (MED LIP) Rackbar pall, 4-vägs, hög densitet, polyeten, 48 x 40 x 6-3 / 4 tum Storlek | CD2WVE 418C85 40X48 MD PE RACKO LPD SVART (MED LÄPP)Svart5000 lb.6.75 "48 "Polyeten med hög täthet30,000 lb.40 "2 935 kr
GRAINGER 40X48 MD PE RACKO PE LPD BLÅ (MED LIP) Rackbar pall, 4-vägs, hög densitet, polyeten, 48 x 40 x 6-3 / 4 tum Storlek | CD2WVF 418C86 40X48 MD PE RACKO PE LPD BLÅ (MED LÄPP)Blå5000 lb.6.75 "48 "Polyeten med hög täthet30,000 lb.40 "3 264 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 42X30 LITEN FORMAT PALL Pall 41-13/16 tum Längd x 29-13/16 tum Höjd Svart
997SEK /enhet