GRAINGER 4381021090 Sanitary Reducing Tee, 316 Stainless Steel, 6 X 6 X 3 Inch Fitting Pipe Size | CP8HLF 60WR68

GRAINGER 4381021090 Sanitary Reducing Tee, 316 Stainless Steel, 6 X 6 X 3 Inch Fitting Pipe Size

Finns i lager
Artikel: CP8HLF Modell: 4381021090Korsreferens: 60WR68

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 633 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska tee

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.57
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GRAINGER 0811051606 Reducerande utslagsplats 2 tum x 1-1 / 2 tum x 2 tum Fnpt | AG4KWD 34DD09 08110516062 "x 1-1 / 2" x 2 "638SEK
GRAINGER 0811051408 Reducerande utslagsplats 2 tum x 3/4 tum x 2 tum Fnpt | AG4KWE 34DD10 08110514082 "x 3/4" x 2 "546SEK
GRAINGER 0811051218 Reducerande utslagsplats 2 tum x 1 tum x 2 tum Fnpt | AG4KWF 34DD11 08110512182 "x 1" x 2 "639SEK
GRAINGER 0811051010 Reducerande utslagsplats 2 tum x 1-1 / 4 tum x 1-1 / 4in. Fnpt | AG4KWG 34DD12 08110510102 "x 1-1 / 4" x 1-1 / 4 "558SEK
GRAINGER 0811049618 Reducerande utslagsplats 2 tum x 2 tum x 1/2 tum Fnpt | AG4KWH 34DD13 08110496182 "x 2" x 1/2 "595SEK
GRAINGER 0811049410 Reducerande utslagsplats 2 tum x 2 tum x 3/4 tum Fnpt | AG4KWJ 34DD14 08110494102 "x 2" x 3/4 "494SEK
GRAINGER 0811049212 Reducerande utslagsplats 2 tum x 2 tum x 1 tum Fnpt | AG4KWK 34DD15 08110492122 "x 2" x 1 "539SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 4381021090 Sanitary Reducing Tee, 316 Stainless Steel, 6 X 6 X 3 Inch Fitting Pipe Size
3 633 kr /enhet