Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 4ZU28 Press Insert, M6-1.00 Thread Size, 13 mm Length, 8.28 mm Dia, Brass, Plain, Flush Flange | CQ3VUK

GRAINGER 4ZU28 pressinsats, M6-1.00 gängstorlek, 13 mm längd, 8.28 mm dia, mässing, slät, flänsfläns

Finns i lager
Artikel: CQ3VUK Modell: 4ZU28

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

198SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryck på Infoga

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 4ZU28 pressinsats, M6-1.00 gängstorlek, 13 mm längd, 8.28 mm dia, mässing, slät, flänsfläns
198SEK /packa