Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 55AY07 Anchor Shackle, 3/8 Inch Size, Carbon Steel, Alloy Steel Pin Material | CF2TKH

GRAINGER 55AY07 Ankarbygel, 3/8 tums storlek, kolstål, stiftmaterial av legerat stål

Finns i lager
Artikel: CF2TKH Modell: 55AY07
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
37SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnkarschackel
Body MaterialKolstål
Kroppsstorlek3 / 8 "
FinishVarmförzinkad
Pin Dia.7 / 16 "
StiftmaterialLegerat stål
Stift stilSkruva
Bredd mellan ögonen21 / 32 "
Arbetsbelastningsgräns2,000 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1463
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstorlekPin Dia.ArbetsbelastningsgränsPris
GRAINGER 55AY31 Ankarbygel, kroppsmaterial i kolstål, stift av legerat stål, 1 tums kroppsstorlek | CF2TJF 55AJ311"1 1 / 8 "17,000 kg426SEK
GRAINGER 55AX88 Ankarbygel, kroppsmaterial i kolstål, stift i legerat stål | CF2TJG 55AX881 1 / 2 "1 3 / 4 "34,000 kg1 257 kr
GRAINGER 55AY15 Ankarbygel, kroppsmaterial i kolstål, stift i legerat stål | CF2TJH 55AJ151 1 / 4 "1 3 / 8 "24,000 kg763SEK
GRAINGER 55AY11 Ankarbygel, 7/8 tums storlek, kolstål, legerat stål stiftmaterial | CF2TJN 55AJ117 / 8 "1"13,000 kg266SEK
GRAINGER 55AY30 Ankarbygel, 7/8 tums storlek, kolstål, legerat stål stiftmaterial | CF2TJP 55AJ307 / 8 "1"13,000 kg293SEK
GRAINGER 55AY37 Ankarbygel, 7/8 tums storlek, kolstål, legerat stål stiftmaterial | CF2TJQ 55AJ377 / 8 "1"13,000 kg333SEK
GRAINGER 55AX93 Ankarbygel, 7/16 tums storlek, kolstål, legerat stål stiftmaterial | CF2TJT 55AX937 / 16 "1 / 2 "3,000 kg61SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 55AY07 Ankarbygel, 3/8 tums storlek, kolstål, stiftmaterial av legerat stål
37SEK /enhet