GRAINGER 62504104 Rörstock, Uhmw polyeten, 10 Ft. Längd, 1 tum Innerdiameter. | CH6KNH 482U54

GRAINGER 62504104 Rörlager, Uhmw polyeten, 10 fot. Längd, 1 tums innerdiameter.

Finns i lager
Artikel: CH6KNH Modell: 62504104Korsreferens: 482U54

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 881 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTube lager
FärgWhite
Friktionskoefficient0.12
GradeStandard
Hårdhet66D
Inuti Dia.1"
Inuti Dia. Tolerans+ 0.25 / -0 "
MaterialUHMW polyeten
Max. Temp.180 Deg. F
Min. Temp.-20 grader F
Utanför Dia.1 1 / 2 "
Utanför Dia. Tolerans+ 0.25 / -0 "
FormaRunda rör
Draghållfasthet5800 psi
Vägg tjocklek1 / 4 "
Väggtjocklekstolerans+ 25 / -0%

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.5875
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Inuti Dia. ToleransUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransVägg tjocklekPris
GRAINGER 1UWU1 Rörstock, Uhmw polyeten, 3 Ft. Längd, 2 3/4 tum Innerdiameter. | CH6JAQ 1UWU12 3 / 4 "+/- 0.16 "3 1 / 8 "+/- 0.16 "3 / 16 "3 105 kr
GRAINGER 62458104 Rörlager, Uhmw polyeten, 10 Ft. Längd, 3/8 tum Innerdiameter. | CH6KNF 482U60 624581043 / 8 "+ 0.25 / -0 "3 / 4 "+ 0.25 / -0 "3 / 8 "4 733 kr
GRAINGER 62461104 Rörlager, Uhmw polyeten, 10 Ft. Längd, 1/4 tum Innerdiameter. | CH6KNG 482U58 624611041 / 4 "+ 0.25 / -0 "7 / 8 "+ 0.25 / -0 "5 / 16 "2 426 kr
GRAINGER 62523104 Rörstock, Uhmw polyeten, 10 Ft. Längd, 1 3/8 tum Innerdiameter. | CH6KNJ 482U57 625231041 3 / 8 "+ 0.25 / -0 "2"+ 0.25 / -0 "5 / 16 "7 285 kr
GRAINGER 62567104 Rörlager, Uhmw polyeten, 10 Ft. Längd, 2 1/4 tum innerdiameter. | CH6KNK 482U53 625671042 1 / 4 "+ 0.25 / -0 "2 5 / 8 "+ 0.25 / -0 "3 / 8 "5 909 kr
GRAINGER 62585104 Rörlager, standardkvalitet, Uhmw polyeten | CH6KNL 482U61 625851042 3 / 4 "+ 0.25 / -0 "3 1 / 8 "+ 0.25 / -0 "3 / 16 "5 459 kr
GRAINGER 62599104 Rörlager, standardkvalitet, Uhmw polyeten | CH6KNM 482U62 625991043 1 / 2 "+ 0.25 / -0 "4"+ 0.25 / -0 "1 / 4 "10 412 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 62504104 Rörlager, Uhmw polyeten, 10 fot. Längd, 1 tums innerdiameter.
2 881 kr /enhet