GRAINGER Rör lager


Filter
Färg: White , Friktionskoefficient: 0.12 , Betyg: Standard , Hårdhet: 66D , Material: UHMW polyeten , Max. Temp.: 180 Deg. F , Min. Temp.: -20 grader F , Form: Runda rör , Brottgräns: 5800 psi
StilModellInuti Dia.Inuti Dia. ToleransUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransVägg tjocklekPris (ex moms)
A
62908104
1 1 / 8 "+ 0.25 / -0 "1 1 / 2 "+ 0.25 / -0 "3 / 16 "2 881 SEK
A
62523104
1 3 / 8 "+ 0.25 / -0 "2"+ 0.25 / -0 "5 / 16 "7 285 SEK
B
62504104
1"+ 0.25 / -0 "1 1 / 2 "+ 0.25 / -0 "1 / 4 "2 881 SEK
B
62461104
1 / 4 "+ 0.25 / -0 "7 / 8 "+ 0.25 / -0 "5 / 16 "2 426 SEK
A
62567104
2 1 / 4 "+ 0.25 / -0 "2 5 / 8 "+ 0.25 / -0 "3 / 8 "5 909 SEK
A
1UWU1
2 3 / 4 "+/- 0.16 "3 1 / 8 "+/- 0.16 "3 / 16 "3 105 SEK
A
62585104
2 3 / 4 "+ 0.25 / -0 "3 1 / 8 "+ 0.25 / -0 "3 / 16 "5 459 SEK
B
62885104
2"+ 0.25 / -0 "2 1 / 2 "+ 0.25 / -0 "1 / 4 "4 555 SEK
A
62599104
3 1 / 2 "+ 0.25 / -0 "4"+ 0.25 / -0 "1 / 4 "10 412 SEK
B
62458104
3 / 8 "+ 0.25 / -0 "3 / 4 "+ 0.25 / -0 "3 / 8 "4 733 SEK
B
62866104
4"+ 0.25 / -0 "4 1 / 2 "+ 0.25 / -0 "1 / 4 "10 977 SEK
A
62628104
7 7 / 8 "+ 0.25 / -0 "8 5 / 8 "+ 0.25 / -0 "3 / 8 "17 199 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?