GRAINGER A04104.025.0050 Hex Head Cap Screw 1/4-20X1/2 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 1800PK | AH8UPK 38ZU72

GRAINGER A04104.025.0050 Insexskruv 1/4-20X1/2 stålsort 8 zinkgul, 1800PK

Finns i lager
Artikel: AH8UPK Modell: A04104.025.0050Korsreferens: 38ZU72

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 601 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
FinishZink gul
GradeGrade 8
Huvudhöjd5 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd7 / 16 "
Längd1 / 2 "
Min. Trådlängd1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.8217
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)18.8
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER A04104.025.0050 Insexskruv 1/4-20X1/2 stålsort 8 zinkgul, 1800PK
2 601 kr /packa