Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER A2-063-01T Tig svetsstång 1 Lb rör 1/16 tum diameter | AF9ZJA 30XN34

GRAINGER A2-063-01T Tig svetsstav 1 Lb rör 1/16 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AF9ZJA Modell: A2-063-01TKorsreferens: 30XN34

Få det Maj 15, Onsdag
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
818SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTig svetsstång
AWS-klassificeringA2
Behållarstorlek1 lb.
behållare TypSlangar
Diameter1 / 16 "
Längd36 '' "
MaterialVerktygsstål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)96.52
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7229909000

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypMaterialDraghållfasthetPris
GRAINGER A2-063-05T Tig Svetsstav 5 Lb Box 1-16 tums diameter | AF9ZJB 30XN35 A2-063-05T5 lb.BoxVerktygsstål-3 870 kr
GRAINGER ER70S6-063-01T Tig svetsstång 1 Lb rör 1/16 tum diameter | AF9ZLP 30XP04 ER70S6-063-01T1 lb.SlangarKolstål77,000 PSI165SEK
GRAINGER ERNI55-063-01T Tig svetsstång 1 Lb rör 1/16 tum diameter | AF9ZMB 30XP15 ERNI55-063-01T1 lb.SlangarNickel58,000 psi1 135 kr
GRAINGER H12-063-01T Tig svetsstång 1 Lb rör 1/16 tum diameter | AF9ZMQ 30XP32 H12-063-01T1 lb.SlangarVerktygsstål-849SEK
GRAINGER H13-063-01T Tig svetsstång 1 Lb rör 1/16 tum diameter | AF9ZMX 30XP42 H13-063-01T1 lb.SlangarVerktygsstål-826SEK
GRAINGER S7-063-01T Tig svetsstång 1 Lb rör 1/16 tum diameter | AF9ZPA 30XP72 S7-063-01T1 lb.SlangarVerktygsstål-925SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER A2-063-01T Tig svetsstav 1 Lb rör 1/16 tums diameter
818SEK /enhet