Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER BP 200R 7-7/8 tums lätt räfflad slitbana styv pneumatisk hjul, 165 pund. Ladda betyg

Finns i lager
Artikel: CD2PEG Modell: BP 200RKorsreferens: 454N15
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
6 605 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk hjul
Broms typSidotumskruv
Caster Load Rating RangeLätta
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypStel
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterC
NavfärgSilver
NavmaterialStål
NavtypCentrerad
Navbredd2-3 / 8 "
Insida bulthålsavstånd2-15/16" x 4-1/8"
Ladda betyg165 lb.
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
MonteringstypSilikontallrik
Icke-märkningNej
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd3-1/8" x 4-1/8"
Totala höjden9.25 "
Plate Storlek4-5/16" x 5-1/2"
Plattjocklek5 / 32 "
Lager2
Däckfälg Dia.4"
Däcktjocklek2"
BanaRäfflad
HjullagerRoller
Hjuldiameter7.875 "
Hjulbredd1 61 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7168

Produktvarianter

ProduktModellInsida bulthålsavståndBroms typCaster Load Rating RangeLadda betygMonteringsbult Dia.Utvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPris
GRAINGER 16SF06227S Svängbart pneumatiskt hjul 6 tum 200 lb Silver | AH2EBY 25VT60 16SF06227S3 "x 3"-Lätta200 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"7.25 "4 "x 4-1 / 2"845SEK
GRAINGER 16SF06227R Styv pneumatisk hjul 6 tum 200 lb Silver | AH2ECA 25VT62 16SF06227R3 "x 3"-Lätta200 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"7.25 "4 "x 4-1 / 2"590SEK
GRAINGER 16SF08227S Svängbart pneumatiskt hjul 8 tum 210 lb Silver | AH2ECB 25VT63 16SF08227S3 "x 3"-Lätta210 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"9.5 "4 "x 4-1 / 2"921SEK
GRAINGER 16SF08227R Stel pneumatisk hjul 8 tum 210 lb. Silver | AH2ECD 25VT65 16SF08227R3 "x 3"-Lätta210 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"9.5 "4 "x 4-1 / 2"801SEK
GRAINGER 16SF10627S Vridbar Pneumatisk Caster 10 tum 350 lb Silver | AH2ECE 25VT66 16SF10627S3 "x 3"-Lätt-Medium Duty350 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"13 "4 "x 4-1 / 2"1 451 kr
GRAINGER 16SF10627R Stel pneumatisk hjul 10 tum 350 lb Silver | AH2ECF 25VT67 16SF10627R3 "x 3"-Lätt-Medium Duty350 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"13 "4 "x 4-1 / 2"1 232 kr
GRAINGER S-7012-PRB-4SL-FB Swivl pneumatisk hjul med bromslås 12 tum | AH7EHU 36T701 S-7012-PRB-4SL-FB4-1/8" x 6-1/8"SidokameraLätt-Medium Duty625 lb.1 / 2 "4-1/8" x 6-1/8"15.56-1/8" x 7-1/2"5 554 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER BP 200R 7-7/8 tums lätt räfflad slitbana styv pneumatisk hjul, 165 pund. Ladda betyg
6 605 kr /enhet