GRAINGER B01200.050.0150 Hex Head Cap Screw 1/2-13X1-1/2 Steel Grade 5 Zinc Plated, 200PK | AH8JAQ 38TT59

GRAINGER B01200.050.0150 Insexskruv 1/2-13X1-1/2 stålsort 5 zinkpläterad, 200PK

Finns i lager
Artikel: AH8JAQ Modell: B01200.050.0150Cross Ref: 38TT59 / 167J36

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 391 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
FinishZink-pläterad
GradeGrade 5
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypHex
Huvudets bredd3 / 4 "
Längd1.5 "
Min. Trådlängd1-1 / 4 "
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9009
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)23.88
Fartygets bredd (cm)18.29

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER B01200.050.0150 Insexskruv 1/2-13X1-1/2 stålsort 5 zinkpläterad, 200PK
1 391 kr /packa