GRAINGER B01200.050.0450 Insexskruv 1/2-13X4-1/2 stålsort 5 förzinkat, 75PK | AH8JAT 38TT61

GRAINGER B01200.050.0450 Insexskruv 1/2-13X4-1/2 stålsort 5 zinkpläterad, 75PK

Finns i lager
Artikel: AH8JAT Modell: B01200.050.0450Korsreferens: 38TT61

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 855 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
FinishZink-pläterad
GradeGrade 5
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypHex
Huvudets bredd3 / 4 "
Längd4.5 "
Min. Trådlängd1-1 / 4 "
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.5238
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)18.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER B01200.050.0450 Insexskruv 1/2-13X4-1/2 stålsort 5 zinkpläterad, 75PK
1 855 kr /packa