Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PERMAKLEEN 2624-CW6P-AM-kontakt 480VAC 30A L16-30R 3P 4W | AH9NHY 40LN09

PERMAKLEEN 2624-CW6P-AM-kontakt 480VAC 30A L16-30R 3P 4W

Finns i lager
Artikel: AH9NHY Modell: 2624-CW6P-AMKorsreferens: 40LN09
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
2 541 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåskontakt
Amps30
AntimicrobialJa
FärgGul
Sladdstorlek0.640 "till 0.930"
GradeIndustri
HP10.0
IP-värde65, 66, 67
MaterialTermoplastisk elastomer
NEMA Plug-konfigurationL16-30R
NEMA-betyg4, 4X, 12, 6, 6P
Antal poler3
Antal ledningar4
Fas3
StrömindikatorNej
TypHöljd
Spänning480 VAC
KabeltypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3856
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)13.46
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Korrosionsbeständig: Nej

Produktvarianter

ProduktModellAmpsSladdstorlekHPNEMA Plug-konfigurationAntal polerSpänningPris
PERMAKLEEN 2622-CW6P-AM-kontakt 250VAC 30A L15-30R 3P 4W | AH9NGX 40LM84 2622-CW6P-AM300.640 "till 0.930"3.0L15-30R3250 VAC3 569 kr
PERMAKLEEN 2626-CW6P-AM-kontakt 600VAC 30A L17-30R 3P 4W | AH9NHM 40LM98 2626-CW6P-AM300.640 "till 0.930"-L17-30R3600 VAC3 642 kr
PERMAKLEEN 2424-CW6P-AM-kontakt 480VAC 20A L16-20R 3P 4W | AH9NJG 40LN17 2424-CW6P-AM200.560 "till 0.770"5.0L16-20R3480 VAC3 166 kr
PERMAKLEEN 2422-CW6P-AM-kontakt 250VAC 20A L15-20R 3P 4W | AH9NJK 40LN20 2422-CW6P-AM200.560 "till 0.770"3.0L15-20R3250 VAC2 581 kr
PERMAKLEEN 2630-CW6P-AM-kontakt 120 / 208VAC 30A L18-30R 4P 4W | AH9NJL 40LN21 2630-CW6P-AM300.640 "till 0.930"3.0L18-30R4120 / 208 VAC2 906 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PERMAKLEEN 2624-CW6P-AM-kontakt 480VAC 30A L16-30R 3P 4W
2 541 kr /enhet