GRAINGER B01200.062.0350 Hex Head Cap Screw 5/8-11X3-1/2 Steel Grade 5 Zinc Plated, 60PK | AH8JAX 38TT65

GRAINGER B01200.062.0350 Insexskruv 5/8-11X3-1/2 stålsort 5 zinkpläterad, 60PK

Finns i lager
Artikel: AH8JAX Modell: B01200.062.0350Korsreferens: 38TT65

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 260 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
FinishZink-pläterad
GradeGrade 5
Huvudhöjd25 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd15 / 16 "
Längd3.5 "
Min. Trådlängd1-1 / 2 "
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.643
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)18.29

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER B01200.062.0350 Insexskruv 5/8-11X3-1/2 stålsort 5 zinkpläterad, 60PK
1 260 kr /packa