Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SUGATSUNE ES-611 / ET Infällda draghandtag gängade dubbar | AE2DXU 4WRK4

SUGATSUNE ES-611/ET Infällda draghandtag gängade dubbar

Finns i lager
Artikel: AE2DXU Modell: ES-611/ETKorsreferens: 4WRK4
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
154SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInfälld draghandtag
FärgSilver
Utskärningshöjd1-37 / 64 "
Utskärningsbredd3-35 / 64 "
Finishsatin
Grepplängd3-35 / 64 "
hårdvaraVad ingår
Belastningsgrad (J / N)N
Material304 rostfritt stål / koppar
Monteringshålcentrum till centrum4-1 / 64 "
MonteringstypGängade dubbar
Total längd4 49 / 64 "
Total bredd2.437 "
Projektion1 / 8 "
SkruvstorlekM5 mutter

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8302423065
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypFärgFinishTotal längdTotal breddProjektionSkruvstorlekFör paneltjocklekPris
SUGATSUNE ATS-100-B infälld draghandtag termoplastmatt | AE2DWZ 4WRG9 ATS-100-BSnap-InSvartMatte3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "Ingår ej51 / 64 "40SEK
SUGATSUNE ATS-100-IV infälld draghandtag termoplastmatt | AE2DXA 4WRH2 ATS-100-IVSnap-InWhiteMatte3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "Ingår ej51 / 64 "42SEK
SUGATSUNE ES-611 / IT infälld draghandtag 304 rostfritt stål | AE2DXV 4WRK5 ES-611 / ITGängade hålSilversatin4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "M4 x 25-141SEK
SUGATSUNE ES-611 / WO infälld draghandtag svetsad satin | AE2DXW 4WRK6 ES-611 / WOSvetsningSilversatin4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "--117SEK
SUGATSUNE HH-AS2 infälld draghandtag 304 rostfritt stål | AE2DYF 4WRL8 HH-AS2Gängade hålSilversatin4-23 / 32 "2 23 / 64 "5 / 64 "M4 mutter-291SEK
SUGATSUNE HH-FB-1 / S Infälld draghandtag 304 rostfritt stål | AE2DYH 4WRN1 HH-FB-1 / SGängade hålSilversatin5.437 "3 15 / 32 "13 / 64 "M4 x 20-366SEK
SUGATSUNE HH-FC-2 / S infälld draghandtag svetsad satin | AE2DYM 4WRN5 HH-FC-2 / SSvetsningSilversatin4 5 / 16 "2 33 / 64 "13 / 64 "M4 mutter-274SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SUGATSUNE ES-611/ET Infällda draghandtag gängade dubbar
154SEK /enhet