GRAINGER B08305.050.0600 Carriage Bolt 1/2-13 6 Inch Low Carbon Steel Zinc, 80PK | AG3BGJ 32TJ75

GRAINGER B08305.050.0600 Transportbult 1/2-13 6 tum lågkolstål zink, 80PK

Finns i lager
Artikel: AG3BGJ Modell: B08305.050.0600Korsreferens: 32TJ75

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

975SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek1 / 2 "
FinishZink-pläterad
GradeA
Huvud Dia.1.032 till 1.094 "
Huvudhöjd0.25 till 0.27 "
Head TypRunda
Längd6"
MaterialLågt kolstål
Fyrkantig höjd0.25 till 0.281 "
Fyrkantig bredd0.492 till 0.515 "
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek1 / 2-13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.655
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318152055

Produktinformation:

    • Hals typ (fyrkantig hals)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER B08305.050.0600 Transportbult 1/2-13 6 tum lågkolstål zink, 80PK
975SEK /packa