A Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Återanvändbart kuddeblock , CFM @ 2.000-In. SP: 12,242 , Höjd: 46 " , Husmaterial: Galvaniserat stål , Hz: 60 , Max. Djup: 38 " , Max. Inloppstemperatur: 160 grader F. , Motorkapsling: Öppna Dripproof Air-Over , Motortyp: Tre fas , Monteringsplats: Vertikal horisontell , Outlet Dia.: 20-1 / 2 " , Uttagshöjd: 41 7 / 8 " , Uttagsbredd: 41 7 / 8 " , Fas: 3 , Axel Dia.: 1 1 / 4 " , Spänning: 208-230/460 , Hjuldiameter: 30 " , Hjulmaterial: Aluminium , Hjultyp: Bakåtlutning , Bredd: 46 "
Kanalblåsare, 30 tum
Dayton 30-tums kanalfläktar är idealiska för applikationer med ren lufttillförsel i industriella och kommersiella utrymmen och används i tillsatsluftsystem, insugs- och avgassystem och retursystem. De har en hållbar galvaniserad stålkonstruktion med ett aluminiumkonstruerat bakåtlutande hjul för låg ljudnivå. De eftersmörjbara kuddblockslagren ger smidig service och lager- och motorkåpor ger förlängd livslängd. Dessa fläktar förenklar kanalanslutningar med hjälp av kragar och har paneler på varje sida för att ge snabb åtkomst till interna komponenter. Välj från ett brett utbud av dessa kanalfläktar, tillgängliga i 2, 3 och 5 HP effektklasser på Raptor Supplies.