GRAINGER B28100.016.0150 Piercingskruv #8 X 1 1/2 tum, 1500PK | AG2HFR 31JP08

GRAINGER B28100.016.0150 Piercingskruv #8 X 1 1/2 tum, 1500PK

Finns i lager
Artikel: AG2HFR Modell: B28100.016.0150Korsreferens: 31JP08

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 361 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnackande plåtskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.045 till 0.054 "
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.244 till 0.250 "
Huvudhöjd0.096 till 0.1 "
Head TypHex tvättmaskin
Längd1.5 "
MaterialFallhärdat stål
Storlek# 8-18
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.0598
Fartygets höjd (cm)15.75
Fartygets längd (cm)23.88
Fartygets bredd (cm)19.3
HS-kod7318141060

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER B28100.016.0150 Piercingskruv #8 X 1 1/2 tum, 1500PK
1 361 kr /packa