GRAINGER B29580.016.0100 Self Drilling Screw, Hex Drive, #8-18 Thread Size, 1 Length, 3000PK | AG2GPA 31JK30

GRAINGER B29580.016.0100 Självborrande skruv, sexkantdriven, #8-18 gängstorlek, 1" längd, 3000PK

Finns i lager
Artikel: AG2GPA Modell: B29580.016.0100Korsreferens: 31JK30

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 861 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvborrande tappskruv
Borrpunktsstorlek#2
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishZink-pläterad
HuvudfärgStandard
Huvud Dia.0.364 till 0.384 "
Huvudhöjd0.088 till 0.102 "
Head TypK-Lath
Hexbredd0.244 till 0.25 "
Längd1"
MaterialFallhärdat stål
System för mätningInch
Tråd storlek8-18
TypSjälvborrning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1549
Fartygets höjd (cm)15.09
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod7318141060

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER B29580.016.0100 Självborrande skruv, sexkantdriven, #8-18 gängstorlek, 1" längd, 3000PK
1 861 kr /packa