GRAINGER B31702.019.0062 Borrskruv #10-165/8 Längd, 3000PK | AH3EEG 31JK11

GRAINGER B31702.019.0062 Borrskruv #10-165/8 Längd, 3000PK

Finns i lager
Artikel: AH3EEG Modell: B31702.019.0062Korsreferens: 31JK11

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 238 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvborrande tappskruv
Borrpunktsstorlek#3
VäxeltypHex
Förarstorlek5 / 16 "
FinishZink-pläterad
HuvudfärgStandard
Huvud Dia.0.305 till 0.312 "
Huvudhöjd0.105 till 0.12 "
Head TypHex tvättmaskin
Hexbredd0.305 till 0.312 "
Längd5 / 8 "
MaterialHärdat stål
System för mätningInch
Tråd storlek# 10-16
TypSjälvborrning med neoprenbricka
Bricka OD0.472 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.5298
Fartygets höjd (cm)15.09
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)22.86

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER B31702.019.0062 Borrskruv #10-165/8 Längd, 3000PK
2 238 kr /packa