GRAINGER B31702.019.0075 Självborrande skruv #10 X 3/4 Zink, 3000PK | AG2GNG 31JK12

GRAINGER B31702.019.0075 Självborrande skruv #10 X 3/4 zink, 3000PK

Finns i lager
Artikel: AG2GNG Modell: B31702.019.0075Korsreferens: 31JK12

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 265 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvborrande tappskruv
Borrpunktsstorlek#3
VäxeltypHex
Förarstorlek#3
FinishZink-pläterad
HuvudfärgStandard
Huvud Dia.0.305 till 0.312 "
Huvudhöjd0.105 till 0.12 "
Head TypHexbricka med neopren
Hexbredd0.305 till 0.312 "
Längd3 / 4 "
MaterialFallhärdat stål
System för mätningInch
Tråd storlek10-16
TypSjälvborrning
Bricka OD0.472 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.3335
Fartygets höjd (cm)15.09
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod7318141060

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER B31702.019.0075 Självborrande skruv #10 X 3/4 zink, 3000PK
3 265 kr /packa