GRAINGER B31702.021.0100 Self Drilling Screw #12 X 1 Zinc, 2000PK | AG2GNH 31JK14

GRAINGER B31702.021.0100 Självborrande skruv #12 X 1 zink, 2000PK

Finns i lager
Artikel: AG2GNH Modell: B31702.021.0100Korsreferens: 31JK14

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 172 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvborrande tappskruv
Borrpunktsstorlek#3
VäxeltypHex
Förarstorlek#3
FinishZink-pläterad
HuvudfärgStandard
Huvud Dia.0.305 till 0.312 "
Huvudhöjd0.139 till 0.155 "
Head TypHexbricka med neopren
Hexbredd0.305 till 0.312 "
Längd1"
MaterialFallhärdat stål
System för mätningInch
Tråd storlek12-14
TypSjälvborrning
Bricka OD0.551 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.4722
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)23.88
Fartygets bredd (cm)19.56
HS-kod7318141060

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER B31702.021.0100 Självborrande skruv #12 X 1 zink, 2000PK
4 172 kr /packa