KILLARK Blinkande gult ljusarmatur för Xenon, 60 till 80 blixtar / min


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: -40 till 104 F , Färg: Bärnsten , Diameter: 7.26 " , Armatur Watt: 2.7 , Blinkar per minut: 60-80 , Höjd: 11.19 " , Husmaterial: 30% glasfylld termohärdad polyester , Lamplivslängd: 10K , Lamptyp: Xenon , Längd: 11.19 " , Montering: Vägg , Typ: Blinkande , Bredd: 7.26 "
StilModellSpänningPris (ex moms)
A
NVSZMFG26ABG
12-80 VDC8 253 SEK
B
NVSZMFG01ABG
120 VAC8 253 SEK

Blinkande gult ljusarmatur för Xenon, 60 till 80 blixtar / min

Killark NV2-serie blinkande Xenon-armaturer används för varnings- och signalapplikationer med 60 - 80 blinkningar per minut. Dessa armaturer är gjorda av höghållfast härdat polyesterhölje och uppfyller NVSL & NVSP CSA-certifieringar och är utrustade med en polykarbonatlins för att motstå kemikalier, kolväten och lösningsmedel. Dessa enheter har en xenon-strobe med 10000 timmars livslängd och kan monteras på väggen i valfri position, inklusive linsen i upp- och sidorienteringen. Valda modeller (ljussignaler för fara) har en inverterad kondesign för att ge 360 ​​graders täckning för maximal belysning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?