GRAINGER B31702.025.0150 Självborrande skruv sexkant 1/4-14, 1000PK | AG2GPN 31JK42

GRAINGER B31702.025.0150 Självborrande skruvsex 1/4-14, 1000PK

Finns i lager
Artikel: AG2GPN Modell: B31702.025.0150Korsreferens: 31JK42

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 300 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvborrande tappskruv
Borrpunktsstorlek#3
VäxeltypHex
Förarstorlek1 / 4 "
FinishZink-pläterad
HuvudfärgStandard
Huvud Dia.0.305 till 0.312 "
Huvudhöjd0.172 till 0.19 "
Head TypHexbricka med neopren
Hexbredd0.367 till 0.375 "
Längd1.5 "
MaterialHärdat stål
System för mätningInch
Tråd storlek1 / 4-14
TypSjälvborrning
Bricka OD0.630 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.3335
Fartygets höjd (cm)15.09
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod7318145080

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER B31702.025.0150 Självborrande skruvsex 1/4-14, 1000PK
2 300 kr /packa