EATON Danfoss GH493-serien gummihydrauliska spiralslangar


Eaton Danfoss GH493-seriens hydrauliska spiralslangar används för att överföra petroleum- och vattenbaserade vätskor i hydraulsystem.

Filter
Skyddsmaterial: Syntetiskt gummi , Säkerhetsfaktor: 4:1 , Rörmaterial: Syntetiskt gummi
StilModellTemp. RäckviddStreckstorlekSlang inuti Dia.TypSlanglängdSlang utanför Dia.Min. Böj radieArbetstryckPris (ex moms)
A
GH493-10X50'
-40 grader till 260 grader-105/8Tråd förstärkt501-7/644600022 734 SEK
A
GH493-24X60FT
-40 grader till 260 grader-241.5Tråd förstärkt602.12510400062 058 SEK
A
GH493-20X60FT
-40 grader till 260 grader-201.25Tråd förstärkt601-53/648.25450048 213 SEK
A
GH493-32X60FT
-40 grader till 260 grader-322Tråd förstärkt602-41/6412.5400087 358 SEK
A
GH493-8
-40 till 212 F.81 / 2 "Bulk50ft.0.92 "3.5 "6000 psi14 255 SEK
A
GH493-20
-40 till 212 F.201-1 / 4 "Bulk50ft.1.83 "8.25 "4500 PSI32 907 SEK
A
GH493-12
-40 till 212 F.123 / 4 "Bulk50ft.1.2 "4"5500 PSI21 961 SEK
A
GH493-16
-40 till 212 F.161"Bulk50ft.1.48 "6"5100 PSI25 595 SEK

Funktioner

  • De har 4-trådskonstruktion för användning med hydraulledningar med mycket högt tryck i kritiska applikationer, såsom konstruktion, gruvdrift, jordbruk och industriell utrustning, för att motstå tryckstötar och böjning.
  • Dessa mycket ledande slangar tål temperaturer upp till 260 grader F och är kompatibla med 4S-seriens slangkopplingar för att hantera de mest krävande applikationerna.
  • 4S-seriens kopplingar har en unik O-ringstätning på nippeln som ger läckagefri prestanda i applikationer med högt impulstryck, som motstår fuktuppbyggnad i änden av slanghylsan under systemstart eller avstängning.

Standarder och godkännanden

  • SAE
  • EN
  • ISO
  • ABS
  • EN
  • MSHA

Vanliga frågor

Vilka är fördelarna med flexibla slangar?

Eatons flexibla slangar är gjorda av syntetiskt gummi som erbjuder enkel dragning, vibrationsdämpning, nötningsbeständighet och ljuddämpning samtidigt som de rymmer rörelsen hos anslutna komponenter.

Vad är DURA-KOTE pläteringsteknik?

Eaton 4S/6S-serien kolstålkopplingar kommer med Dura-Kote pläteringsteknik som ger tre gånger så mycket korrosionsskydd jämfört med vanliga slangkopplingar.

Hur identifierar man rätt hydraulkoppling?

  • Bestäm typen av beslag (krympt / återanvändbart).
  • Matcha portanslutningen med slanganslutningen.
  • Bestäm typen av tätning (O-ring, sammankopplad vinkel eller konisk gänga).
  • Kontrollera passformen och storleken på gängan.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?