GRAINGER B31820.013.0050 Drilling Screw Pan #6-20X1/2, 8000PK | AH3EEF 31JK09

GRAINGER B31820.013.0050 Borrskruvpanna #6-20X1/2, 8000PK

Finns i lager
Artikel: AH3EEF Modell: B31820.013.0050Korsreferens: 31JK09

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 383 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvborrande tappskruv
Borrpunktsstorlek#2
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishZink-pläterad
HuvudfärgStandard
Huvud Dia.0.256 till 0.270 "
Huvudhöjd0.087 till 0.097 "
Head TypPan
Hexbredd0.244 till 0.25 "
Längd1 / 2 "
MaterialFallhärdat stål
System för mätningInch
Tråd storlek# 6-20
TypSjälvborrning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.5398
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)19.56

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER B31820.013.0050 Borrskruvpanna #6-20X1/2, 8000PK
2 383 kr /packa