GRAINGER BULK-PS-AC-1329 Plastplåt, 0.625 tum tjock, 24 tum B x 48 tum L, vit, 9, 600 psi Draghållfasthet | CP6WUB 60RX79

GRAINGER BULK-PS-AC-1329 Plastskiva, 0.625 tum tjock, 24 tum B x 48 tum L, vit, 9, 600 psi draghållfasthet

Finns i lager
Artikel: CP6WUB Modell: BULK-PS-AC-1329Korsreferens: 60RX79

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 888 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.932
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
GRAINGER BULK-PS-ACB-1769 Acetalplast, 0.25 tum tjock | CP6VJF 60WE88 BULK-PS-ACB-1769Plast420SEK
GRAINGER BULK-PS-ACB-1751 Acetalplast, 0.25 tum tjock | CP6VJG 60WE70 BULK-PS-ACB-1751Plast4 192 kr
GRAINGER BULK-PS-ACB-1782 Acetalplast, 0.25 tum tjock | CP6VJH 60WF02 BULK-PS-ACB-1782Plast1 334 kr
GRAINGER BULK-PS-ACB-1778 Acetalplast, 0.25 tum tjock | CP6VJJ 60WE97 BULK-PS-ACB-1778Plast1 153 kr
GRAINGER BULK-PS-ACB-1780 Acetalplast, 0.25 tum tjock | CP6VJK 60WE99 BULK-PS-ACB-1780Plast2 279 kr
GRAINGER BULK-PS-ACB-1763 Acetalplast, 0.25 tum tjock | CP6VJL 60WE82 BULK-PS-ACB-1763Plast934SEK
GRAINGER BULK-PS-ACB-1761 Acetalplast, 0.25 tum tjock | CP6VJM 60WE80 BULK-PS-ACB-1761Plast311SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER BULK-PS-AC-1329 Plastskiva, 0.625 tum tjock, 24 tum B x 48 tum L, vit, 9, 600 psi draghållfasthet
17 888 kr /enhet