GRAINGER BULK-RS-N40-313 Neoprene Sheet, 36 Inch X 5 Ft, 1 Inch Thickness, 40A, Plain Backing, Black, Smooth | CQ2VVD 240WR0

GRAINGER BULK-RS-N40-313 Neoprenark, 36 tum X 5 fot, 1 tum tjocklek, 40A, slät baksida, svart, slät

Finns i lager
Artikel: CQ2VVD Modell: BULK-RS-N40-313Korsreferens: 240WR0

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 898 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 52.695
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
GRAINGER BULK-RS-NHS40-197 Neoprenrulle, 12 tum X 10 fot, 0.03125 tum tjocklek, 40A, slät baksida, svart, slät | CQ2QDE 56AC24 BULK-RS-NHS40-197Rulla742SEK
GRAINGER BULK-RS-NHS50-197 Neoprenrulle, 12 tum X 10 fot, 0.03125 tum tjocklek, 50A, slät baksida, svart, slät | CQ2QDF 56AC34 BULK-RS-NHS50-197Rulla707SEK
GRAINGER BULK-RS-N60-197 Neoprenrulle, 12 tum X 10 fot, 0.03125 tum tjocklek, 60A, slät baksida, svart, slät | CQ2QDG 55ZT13 BULK-RS-N60-197Rulla387SEK
GRAINGER BULK-RS-NHS60-197 Neoprenrulle, 12 tum X 10 fot, 0.03125 tum tjocklek, 60A, slät baksida, svart, slät | CR3DMM 56AC44 BULK-RS-NHS60-197Rulla549SEK
GRAINGER BULK-RS-NHS70-197 Neoprenrulle, 12 tum X 10 fot, 0.03125 tum tjocklek, 70A, slät baksida, svart, slät | CQ2QDH 56AC54 BULK-RS-NHS70-197Rulla510SEK
GRAINGER BULK-RS-N70-197 Neoprenrulle, 12 tum X 10 fot, 0.03125 tum tjocklek, 70A, slät baksida, svart, slät | CQ2QDJ 55ZT23 BULK-RS-N70-197Rulla354SEK
GRAINGER BULK-RS-NHS40-198 Neoprenrulle, 12 tum X 10 fot, 0.0625 tum tjocklek, 40A, slät baksida, svart, slät | CQ2QDK 56AC25 BULK-RS-NHS40-198Rulla1 081 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER BULK-RS-N40-313 Neoprenark, 36 tum X 5 fot, 1 tum tjocklek, 40A, slät baksida, svart, slät
17 898 kr /enhet