Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER E316L-116-05 Likströmselektrod 5 Lb rör 1/16 tum diameter | AF9ZKA 30XN57

GRAINGER E316L-116-05 DC Elektrod 5 Lb rör 1/16 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AF9ZKA Modell: E316L-116-05Korsreferens: 30XN57

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 197 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC-elektrod
AWS-klassificeringE316L
Behållarstorlek5 lb.
behållare TypSlangar
Diameter1 / 16 "
Längd14 "
MaterialRostfritt stål
Draghållfasthet70,000 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3625
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8311100000

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekDiameterLängdDraghållfasthetPris
GRAINGER E309L-116-05 DC Elektrod 5 Lb rör 1/16 tums diameter | AF9ZJR 30XN49 E309L-116-055 lb.1 / 16 "14 "75,000 psi1 178 kr
GRAINGER E310-125-05 Likströmselektrod 5 Lb rör 1/8 tum diameter | AF9ZJT 30XN50 E310-125 05-5 lb.1 / 8 "14 "80,000 psi1 242 kr
GRAINGER E310-332-05 Likströmselektrod 5 Lb rör 3/32 tum diameter | AF9ZJU 30XN51 E310-332 05-5 lb.3 / 32 "14 "80,000 psi1 281 kr
GRAINGER E310-532-05 Likströmselektrod 5 Lb rör 5/32 tum diameter | AF9ZJV 30XN52 E310-532 05-5 lb.5 / 32 "14 "80,000 psi1 242 kr
GRAINGER E312-125-05 Likströmselektrod 5 Lb rör 1/8 tum diameter | AF9ZJW 30XN53 E312-125 05-5 lb.1 / 8 "14 "95,000 psi985SEK
GRAINGER E312-332-05 Likströmselektrod 5 lb rör 3/32 tum diameter | AF9ZJX 30XN54 E312-332 05-5 lb.3 / 32 "14 "95,000 psi1 118 kr
GRAINGER E312-532-05 Likströmselektrod 5 Lb rör 5/32 tum diameter | AF9ZJY 30XN55 E312-532 05-5 lb.5 / 32 "14 "95,000 psi985SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER E316L-116-05 DC Elektrod 5 Lb rör 1/16 tums diameter
1 197 kr /enhet