Bärbara elektriska luftkompressorer

Filter

DEWALT -

Bärbara luftkompressorer

StilModellmotortypTotala höjdenTotal längdTotal breddTankstorlekPris (ex moms)
AD3100UMCE30 "39.625 "16.5 "15 gal.10 379 SEK
BD3100Universell15 "33.5 "23 "4.5 gal.9 532 SEK
CD3100Universell44.75 "24.5 "22 "15 gal.10 720 SEK
OASIS -

XD-serie luftkompressor

StilModellFulllastförstärkareArtikelmotortypSpänningPris (ex moms)
AXDT10-3000-2490Fordonsmonterad luftkompressorSeriens sår24 VDC42 430 SEK
RFQ
AXDT10-4000-2490Fordonsmonterad luftkompressorSeriens sår24 VDC43 894 SEK
RFQ
BXD4000-2490Fordonsmonterad luftkompressor, kontinuerlig driftBorstad DC24 VDC35 590 SEK
CXD4000-12180Fordonsmonterad luftkompressor, kontinuerlig driftBorstad DC12 VDC35 361 SEK
AXDT10-4000-12180Fordonsmonterad luftkompressorSeriens sår12 VDC42 430 SEK
RFQ
AXDT10-3000-12180Fordonsmonterad luftkompressorSeriens sår12 VDC40 967 SEK
RFQ
SPEEDAIRE -

Bärbara elektriska fatluftkompressorer

Speedaire luftkompressorer tillhandahåller tryckluft för att driva pneumatiska verktyg och för att styra sprutpistoler. De fästs enkelt med en slang till uppblåsningsmunstycken eller kompakta luftverktyg, såsom en spikpistol eller en slagnyckel. Dessa luftkompressorenheter kan bekvämt monteras på fast mark eller golv. Välj från en rad av dessa luftkompressorer, tillgängliga i 1.7, 2 och 3 HP kraftalternativ.

StilModellTankstorlekFulllastförstärkareHPSpänningMax. TryckmotortypTotala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A40CF1615 gal.15.01.70-225 psiUMC42 "17 "10 079 SEK
B1nnf620 gal.15.7/7.82.0115 / 230 VAC135 psiInduktion31 "33 "15 004 SEK
C4TW2920 gal.15.0/7.52.0115 / 230 VAC135 psi-38 "31 "11 610 SEK
D1nnf720 gal.15.03.0230 VAC135 psiInduktion31 "33 "13 254 SEK
E2MLW420 gal.15.02.0115 VAC200 psiInduktion41 13 / 32 "19 5 / 16 "9 572 SEK
SPEEDAIRE -

Bärbar elektrisk oljesmörjad luftkompressor

Speedaire elektriska luftkompressorpumpar är speciellt konstruerade för att pumpa högtrycksluft för att fylla gasflaskor och driva pneumatiska HVAC-styrsystem. Dessa bärbara luftkompressorer har mycket pålitlig gjutjärn / aluminiumkonstruktion för 100% kontinuerlig användning och en induktionsmotor som kan leverera upp till 3450 rpm. För lätta och tunga applikationer erbjuds Speedaire-kompressorer i korvvarianter med respektive varvtank. Välj från ett brett utbud av dessa oljesmorda luftkompressorer som finns i 15 och 15.7 / 7.8 ampere-konfigurationer på Raptor Supplies.

StilModellTankstorlekFulllastförstärkareHPArtikelMax. TryckTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A2MLW54 gal.15.02.0Bärbar elektrisk oljesmörjad luftkompressor175 psi19 57 / 64 "26 13 / 64 "22 3 / 32 "10 682 SEK
B11X3554 gal.15.01.3Bärbar elektrisk oljesmörjad luftkompressor125 psi17.88 "19.625 "18.875 "6 123 SEK
C7DW8720 gal.15.7/7.82.00Bärbar elektrisk luftkompressorkombination med tillbehör135 psi31 "33 "19.5 "20 863 SEK
PORTER CABLE -

Bärbar kombikit för luftkompressor / spikare

StilModellTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
APCFP1223619 1 / 16 "21.375 "18 1 / 16 "4 156 SEK
BPCFP1265620 5 / 16 "21.125 "20.25 "5 817 SEK
StilModellPris (ex moms)
AAM1-PE15-08M19 685 SEK
RFQ
AAM1-PE02-08M21 065 SEK
RFQ
StilModellPris (ex moms)
AAM1-PE15-20M23 595 SEK
RFQ
AAM1-PE02-20M24 829 SEK
RFQ
PORTER CABLE -

Luftkompressor, 0.8 hk, 120V, 150 psi

ModellArtikelPris (ex moms)
C2002AB3RXN3 327 SEK
PORTER CABLE -

Bärbar luftkompressor, 0.8 hk, 120 VAC, 6 liter kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
C2002-WKCD3VFG3 926 SEK
THOMAS PUMPS -

Luftkompressor, 0.5 hk, 120 Vac, 125 psi, 1/4 tum Fnpt utlopp

ModellArtikelPris (ex moms)
T-617 HDNAE7LCL10 931 SEK
PHOENIX -

Luftkompressor 0.75 hk 12vdc 120 Psi

ModellArtikelPris (ex moms)
AC12V3AD2XAV7 572 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?