Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER ERNI55-094-01T Tig svetsstång 1 Lb rör 3/32 tum diameter | AF9ZMD 30XP17

GRAINGER ERNI55-094-01T Tig svetsstav 1 Lb rör 3/32 tum diameter

Finns i lager
Artikel: AF9ZMD Modell: ERNI55-094-01TKorsreferens: 30XP17
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
1 129 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTig svetsstång
AWS-klassificeringERNI55
Behållarstorlek1 lb.
behållare TypSlangar
Diameter3 / 32 "
Längd36 '' "
MaterialNickel
Draghållfasthet58,000 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)96.52
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7505121000

Produktvarianter

ProduktModellMaterialDraghållfasthetPris
GRAINGER A2-094-01T Tig svetsstång 1 Lb rör 3/32 tum diameter | AF9ZJC 30XN36 A2-094-01TVerktygsstål-769SEK
GRAINGER ER70S6-094-01T Tig svetsstång 1 Lb rör 3/32 tum diameter | AF9ZLQ 30XP05 ER70S6-094-01TKolstål77,000 PSI161SEK
GRAINGER H12-094-01T Tig svetsstång 1 Lb rör 3/32 tum diameter | AF9ZMT 30XP34 H12-094-01TVerktygsstål-823SEK
GRAINGER H13-094-01T Tig svetsstång 1 Lb rör 3/32 tum diameter | AF9ZMZ 30XP44 H13-094-01TVerktygsstål-779SEK
GRAINGER M2-094-01T Tig svetsstång 1 Lb rör 3/32 tum diameter | AF9ZNK 30XP54 M2-094-01TVerktygsstål-1 283 kr
GRAINGER S7-094-01T Tig svetsstång 1 Lb rör 3/32 tum diameter | AF9ZPC 30XP74 S7-094-01TVerktygsstål-925SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER ERNI55-094-01T Tig svetsstav 1 Lb rör 3/32 tum diameter
1 129 kr /enhet