Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER ESBP116202424-50 Gummikant SBR A Style 3/8 tum höjd 50 fot | AH7YFU 38EH75

GRAINGER ESBP116202424-50 Gummikant SBR A Style 3/8 tum Höjd 50 fot

Finns i lager
Artikel: AH7YFU Modell: ESBP116202424-50Korsreferens: 38EH75
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
448SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummikantning
BakgrundstypIcke-självhäftande
FärgSvart
Groove Djup5 / 16 "
Spårbredd1 / 4 "
Längd50ft.
MaterialSBR
Max. Temp.230 grader
Min. Temp. Betyg-25
Totala höjden3 / 8 "
Total bredd3 / 8 "
StilA

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1542
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)33.02
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpårbreddLängdTotala höjdenTotal breddStilPris
GRAINGER ESBP112282032-10 Gummikantning en stil 1/2 tum höjd 10 fot | AH7YFN 38EH70 ESBP112282032-103 / 16 "10ft.1 / 2 "5 / 16 "A123SEK
GRAINGER ESBP112282032-25 Gummikantning en stil 1/2 tum höjd 25 fot | AH7YFP 38EH71 ESBP112282032-253 / 16 "25ft.1 / 2 "5 / 16 "A271SEK
GRAINGER ESBP112282032-50 Gummikantning en stil 1/2 tum höjd 50 fot | AH7YFQ 38EH72 ESBP112282032-503 / 16 "50ft.1 / 2 "5 / 16 "A545SEK
GRAINGER ESBP116202424-10 Gummikant SBR A Style 3/8 tum höjd 10 fot | AH7YFR 38EH73 ESBP116202424-101 / 4 "10ft.3 / 8 "3 / 8 "A87SEK
GRAINGER ESBP116202424-25 Gummikant SBR A Style 3/8 tum höjd 25 fot | AH7YFT 38EH74 ESBP116202424-251 / 4 "25ft.3 / 8 "3 / 8 "A218SEK
GRAINGER ESBP124263232-10 Gummikant SBR A Style 1/2 tum Höjd 10 fot | AH7YFV 38EH76 ESBP124263232-103 / 8 "10ft.1 / 2 "1 / 2 "A144SEK
GRAINGER ESBP124263232-25 Gummikant SBR A Style 1/2 tum höjd 25 fot | AH7YFW 38EH77 ESBP124263232-253 / 8 "25ft.1 / 2 "1 / 2 "A395SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER ESBP116202424-50 Gummikant SBR A Style 3/8 tum Höjd 50 fot
448SEK /enhet