Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER G15-TRFE-.5-1 plaststav, 1 fot plastlängd, vit, ogenomskinlig, 4, 350 psi draghållfasthet | CQ3VVX 30GC42

GRAINGER G15-TRFE-.5-1 plaststav, 1 fot plastlängd, vit, ogenomskinlig, 4, 350 psi draghållfasthet

Finns i lager
Artikel: CQ3VVX Modell: G15-TRFE-.5-1Korsreferens: 30GC42

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

214SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStång

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER PR-PTFE-GF-34 Plaststav, 1 fot plastlängd, benvit, ogenomskinlig, 1000 Psi draghållfasthet | CQ3VVG 60TP25 PR-PTFE-GF-342 000 kr
GRAINGER PR-PTFE-GF-54 Plaststav, 1 fot plastlängd, benvit, ogenomskinlig, 1000 Psi draghållfasthet | CQ3VVH 60TP45 PR-PTFE-GF-549 074 kr
GRAINGER PR-PTFE-GF-2 plaststav, 1 fot plastlängd, benvit, ogenomskinlig, 1000 psi draghållfasthet | CQ3VVJ 60TN92 PR-PTFE-GF-2101SEK
GRAINGER PR-PTFE-GF-10 Plaststav, 1 fot plastlängd, benvit, ogenomskinlig, 1000 Psi draghållfasthet | CQ3VVK 60TP01 PR-PTFE-GF-10341SEK
GRAINGER PR-PTFE-GF-50 Plaststav, 1 fot plastlängd, benvit, ogenomskinlig, 1000 Psi draghållfasthet | CQ3VVL 60TP41 PR-PTFE-GF-506 883 kr
GRAINGER PR-PTFE-GF-14 Plaststav, 1 fot plastlängd, benvit, ogenomskinlig, 1000 Psi draghållfasthet | CQ3VVM 60TP05 PR-PTFE-GF-14499SEK
GRAINGER PR-PTFE-GF-58 Plaststav, 1 fot plastlängd, benvit, ogenomskinlig, 1000 Psi draghållfasthet | CQ3VVN 60TP49 PR-PTFE-GF-5813 171 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER G15-TRFE-.5-1 plaststav, 1 fot plastlängd, vit, ogenomskinlig, 4, 350 psi draghållfasthet
214SEK /enhet